Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastik-Gerätewagen Exklusiv mit Geräten Universalwagen Rollwagen, 44-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastik-Gerätewagen Exklusiv mit Geräten Universalwagen Rollwagen, 44-tlg.
Gymnastik-Gerätewagen Exklusiv mit Geräten Universalwagen Rollwagen, 44-tlg.
Gymnastik-Gerätewagen Exklusiv mit Geräten Universalwagen Rollwagen, 44-tlg.
Artikel-Nr.:
     635-17414
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     17414
EAN/GTIN:
     4051086007106
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung
Der Gymnastik-Gerätewagen Exklusiv aus Holz überzeugt durch seine exzellente Qualität in Ausführung und Verarbeitung und überrascht durch praktische und optimale Einteilung. Mit dem Gymnastik-Gerätewagen Exclusiv können alle Gymnastikgeräte ordentlich und übersichtlich aufbewahrt und transportiert werden. aus Ahorn-Holz 4 Böden Max. Belastbarkeit: 50 kg Maße (LxBxH): 105x69x90 cm Das Gymnastik-Gerätewegen Exclusiv Set bestehend aus: 1x Gymnastik-Gerätewagen Exclusiv 6x Turnstäbe aus Holz 100 cm 6x Gymnastikreifen aus Holz 3x70 cm/3x80 cm 6x Turnkeulen aus Holz 36 cm 6x Springseil aus Hanf 280 cm 6x Wurf- Tennisring ø 18 cm 6x Gymnastikbälle ø 16 cm 1x Ballpumpe 1x Medizinball 1 kg 6x Bohnensäckchen 13x9 cm
Weitere Suchbegriffe: sprungseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,12*
€ 978,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,10*
€ 966,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,30*
€ 928,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,02*
€ 897,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,27*
€ 853,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.