| |
|
| Artikel-Nr.: 635-17160 Herst.-Nr.: 17160 EAN/GTIN: 4051086141282 |
| |
|
| | |
| Ordnung muss sein - Mit dem Ballregal Exklusiv lassen sich große und kleine Gymnastikbälle platzsparend verstauen. Das Regal eignet sich übrigens auch für Matten oder Lagerungsmaterial. Oft fehlt in der Physiotherapiepraxis bzw. im Geräte- oder Abstellraum der nötige Platz große Bälle zu lagern. Mit dem Ballregal ist dieses Problem endlich aus der Welt. Sie können problemlos bis zu 18 Pezzi- bzw. Gymnastikbälle mit einem Durchmesser von 45 cm lagern. Größere bzw. kleinere Bälle (min. 30 cm bis max. 75 cm Durchmesser) lassen sich ebenfalls problemlos lagern. Produkteigenschaften: Stabile Stahlkonstruktion Regalbreite: 270 cm Höhenabstand zwischen den Regalreihen: 77 cm Abstand zwischen den Regalstangen: 25 cm Durchmesser (ø) der Querstangen: 2 cm Maße (BxT) der Gestell-Stangen: 4x2 cm Standmaß (HxBxT): 180x270x39-62 cm Tiefe: 39 cm oben, 62 cm unten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Yogamatte, Sport-Geräteaufbewahrung, Sportmatten, Gymnastikseil, Schwungseil, Springseil, Standregal, sport-tec gymnastikmatte, gymnastikmatte, gymnastikmatte stärke 2cm, ball, regal |
| | |
| |