Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballwagen Komfort, 660 l, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballwagen Komfort, 660 l, fahrbar
Ballwagen Komfort, 660 l, fahrbar
Ballwagen Komfort, 660 l, fahrbar
Ballwagen Komfort, 660 l, fahrbar
Ballwagen Komfort, 660 l, fahrbar
Artikel-Nr.:
     635-17102
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     17102
EAN/GTIN:
     4051086142845
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung
Der Aufbewahrungswagen sollte in keiner Sporthalle fehlen. Er hilft Ihnen dabei Ordnung zu schaffen und überzeugt vor allem durch die 2 Öffnungen in Deckel und Seitenteil. Durch die niedrige Höhe der Klappe am Seitenteil können auch Kinder die Bälle bequem entnehmen. Der Wagen selbst besteht aus einem stabilen Stahldrahtrahmen mit engmaschiger Verstrebung. Die 4 laufenden Lenkräder, erlauben den einfachen Transport von Bällen in jede Ecke Ihrer Sporthalle. 2 von 4 Rollen sind gebremst um ein Wegrollen zu vermeiden. Ihre Vorteile: Klapperbarer Deckel zur einfachen Entnahme Dank einer zweiten Klappe an der Vorderseite ideal für Kinder Stabile Rahmenkonstruktion 2 gebremste Rollen Technische Daten: Stahldrahtrahmen Maschenweite: 50 mm 4 leicht laufende Lenkräder aus Gummi davon 2 gebremst Raddurchmesser: 10 cm Tragkraft: 150 kg Eigengewicht: 28 kg Fassungsvermögen: 660 Liter Maße Deckelklappe (LxB): 113x32,5 cm Maße Klappe Vorderseite (LxB): 113x34 cm Maße innen (LxBxH): 113x61x70 cm Maße gesamt (LxBxH): 118x66x86 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrung, aufbewahrungshilfe, ball, transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.