| |
|
| Artikel-Nr.: 635-15512 Herst.-Nr.: 15512 EAN/GTIN: 4051086006178 |
| |
|
| | |
| Die Vario-Top Gymnastikmatte ist eine Kampfsportmatte mit guten Dämpfungseigenschaften. Sie ist ideal für Karate und Kickboxen geeignet, mit hoher Standfestigkeit bei Training und Wettkampf. Mit dem durchdachten Stecksystem kann man größere Flächen fugenlos auslegen. Die Matte ist speichel- und schweißecht und weist eine antimikrobakterielle Wirkung auf. Dank dieser und ihrer gelenkschonenden, aufpralldämpfenden und punktelastischen Eigenschaften, eignet sich die Vario-Step Gymnastikmatte besonders für Karate, Taekwondo und Kickboxen. Hergestellt aus umweltfreundlichem EVA-Schaum, ist die Vario-Step Gymnastikmatte schmutzunempfindlich, rutschfest und formstabil. Zusätzlich bietet dieser schwerentflammbare Sportboden eine sehr gute Schall- und Wärmeisolierung. Die Mattenstärke beträgt 2,5 cm. Mit der Verzahnung ist ein fester Zusammenhalt, der Matten untereinander gewährleistet. Die Matten werden einfach ineinander gefügt. Damit lässt sich jede beliebige Fläche individuell gestalten und lose verlegen. Das Verlegen, ist ohne Anleitung äußert einfach und direkt auf jeden Untergrund, ohne kostspielige Vorbereitung möglich. EN 1177 Fallschutz 100 cm Hergestellt aus umweltfreundlichem EVA-Schaum Schwer entflammbar Gute Schall- und Wärmeisolierung Frei von Phtalate Latexfrei Härtegrad: 40° inkl. zwei Randleisten Maße (LxBxH): 100x100x2,5 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, sport-tec gymnastikmatte, gymnastikmatte, bodenmatte, fallschutzmatten, matte, puzzle, quatratplatte, sportmatte, therapiematten, top, trainingsmatte, turnmatte |
| | |
| |