| |
|
| Artikel-Nr.: 635-11095 Herst.-Nr.: 11095 EAN/GTIN: 7318761088308 |
| |
|
| | |
| TecnoSpeed ist ein leistungsstarkes Papier mit angenehmer Weiße, guten Laufeigenschaften und erfüllt alle notwendigen Qualitäts- und Umweltstandards. Beste Bedruckbarkeit sowohl im Kopier- und Laserdruckbereich als auch auf Inkjetgeräten ist garantiert. Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs- Verhältnis ist TecnoSpeed die wirtschaftliche Idealbesetzung für Betriebe mit hohem Druckvolumen. Format: DIN A3, 80g/m², 500 Blatt Eigenschaften: holzfrei, weiß, matt gute Laufeigenschaften für hochvolumige Druckaufgaben wirtschaftliches Standard Büropapier Druck: Injeteignung Farbe Lasereignung Farbe Strich : Ungestrichen Oberfläche: matt Einsatzbereich: Für hochvolumige Druckaufträge in schwarz/weiß. Geeignet für tägliche Ausdrucke, Faxe und Kopien. Technische Zertifikate: ISO 9706 Alterungsbeständigkeit ISO 9001 Qualitätsmanagement |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, blätter, büroblätter, büropapier, druckblätter, druckpapier, kopierblätter, papier |
| | |
| |