Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-11090 Herst.-Nr.: 11090 EAN/GTIN: 4011211075622 |
| |
|
| | |
| TecnoSpeed ist ein leistungsstarkes Papier mit angenehmer Weiße, guten Laufeigenschaften und erfüllt alle notwendigen Qualitäts- und Umweltstandards. Beste Bedruckbarkeit sowohl im Kopier- und Laserdruckbereich als auch auf Inkjetgeräten ist garantiert. Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs- Verhältnis ist TecnoSpeed die wirtschaftliche Idealbesetzung für Betriebe mit hohem Druckvolumen. Format: DIN A4, 80g/m², 500 Blatt Eigenschaften: holzfrei, weiß, matt gute Laufeigenschaften für hochvolumige Druckaufgaben wirtschaftliches Standard Büropapier Druck: Injeteignung Farbe Lasereignung Farbe Strich : Ungestrichen Oberfläche: matt Einsatzbereich: Für hochvolumige Druckaufträge in schwarz/weiß. Geeignet für tägliche Ausdrucke, Faxe und Kopien. Technische Zertifikate: ISO 9706 Alterungsbeständigkeit ISO 9001 Qualitätsmanagement |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, inapa druckerpapier a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, blätter, büroblätter, büropapier, druckblätter, druckpapier, kopierblätter, papier |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 240 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,91* | € 3,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,53* | € 3,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,62* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,10* | € 4,10* | | | | Lager 635 | | | | 1 | | pro Packung | € 15,90* | ab € 5,58* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01116* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|