| |
|
| Artikel-Nr.: 635-09452 Herst.-Nr.: 09452 EAN/GTIN: 4040992010454 |
| |
|
| | |
| Die massive Aluminium-Pumpe ist für nahezu alle Anwendungen geeignet. Der integrierte Doppelzylinder ermöglicht es Bälle, Reifen usw. bequem, einfach und schnell zu befüllen. Durch den digitalen Manometer können Sie Bälle optimal und punktgenau aufpumpen. Nadeln für Bälle und Luftmatratzen, eine Staubkappe mit integriertem Dunlop-Adapter, Knopfbatterie und eine Nylontasche sind im Lieferumfang enthalten. Der integrierte Doppelzylinder mit Druckumschaltung ermöglicht einen hohen Druck bis 12 bar. Der Doppelpumpenkopf mit digitalem Qualitätsmanometer passt auf alle Ventile (Auto, Presta, Dunlop-Ventil). Produkteigenschaften: Material: Aluminium und Kunststoff Höhe: 24 cm (eingeklappt 17 cm) Ventilanschluss mit digitalem Manometer Druck: 12 bar / 160 psi Volumen: 129 cm³ Wahlweise Hochdruck- und Hochvolumenmodus Schlauchlänge: 52 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manometer, ballpumpe, ball, e, bike, fahrrad, luftpumpe, motorrad, campingpumpe, mountainbike, pumpe |
| | |
| |