Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLASHPIPE Fit, ø 7x150 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLASHPIPE Fit, ø 7x150 cm, Blau
SLASHPIPE Fit, ø 7x150 cm, Blau
SLASHPIPE Fit, ø 7x150 cm, Blau
SLASHPIPE Fit, ø 7x150 cm, Blau
Artikel-Nr.:
     635-03983--01
Hersteller:
     SLASHPIPE
Herst.-Nr.:
     03983--01
EAN/GTIN:
     4260424420075
Suchbegriffe:
entspannung
funktionelles
gleichgewicht
koordination
Die Slashpipe Fit - Eine Slashpipe viele Möglichkeiten: Functional-, Personal- Heim- und Gruppentraining - trainieren Sie, wie Sie wollen! Die Slashpipe Fit wiegt ca. 3,5 kg und sorgt durch die ständige Bewegung des Wassers im inneren für Kraft und Ausdauer. Nach dem Training lässt sich die Slashpipe platzsparend verstauen. Die Slashpipe ist flexibel einsetzbar, nicht nur beim Rumpf-/Coretraining, Stabilisationstraining oder Gleichgewichtstraining, sondern auch beim Kraft- und Ausdauertraining. Mit Ihrem Einsatz und der Slashpipe Fit erreichen Sie mehr bei Ihrem nächsten Fitness-Training. Stabilisiert den Körper und fördert die Kraftausdauer Bestens geeignet für Fortgeschrittene, Erwachsene, Group-Fitness und Personal-Training Für Entspannungs- und Sensomotorikübungen Ähnelt dem Langhanteltraining Inkl. Handschlaufen und Endkappen Die Slashpipe Fit ist der Klassiker unter den Slashpipes. Sie trainieren gerne und suchen nach einer neuen Herausforderung? Dann hat die Slashpipe Fit, mit einer Länge von 150 cm, die perfekte Größe für Sie. Dank der integrierten rutschfesten Handschlaufen können Sie sicher und stabil trainieren. Wähle die Farbe, die zu Ihrem Typ passt: Entscheiden Sie sich zwischen orangefarbenem und blauem Wasser. Egal ob fürs Training, zur Steigerung Deiner Leistung oder für Ihren nächsten Fitness-Erfolg, die Slashpipe Fit ist der idealer Begleiter. Produktdetails: Länge: 150 cm Durchmesser: 7 cm Gewicht: 3,5 kg Trainingsmöglichkeiten: Knielifts Crunches Rückenstrecken mit Rotation Kniebeugen Rudern Uvm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 6,29*
ab € 135,98*
€ 164,47*
Lager 635
18
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 165,47*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Slashpipe
4260424420068
ab € 136,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.