Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wurf- und Tennisring, Ø 18 cm~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wurf- und Tennisring, Ø 18 cm~
Wurf- und Tennisring, Ø 18 cm~
Wurf- und Tennisring, Ø 18 cm~
Wurf- und Tennisring, Ø 18 cm~
Wurf- und Tennisring, Ø 18 cm~
Wurf- und Tennisring, Ø 18 cm~
Wurf- und Tennisring, Ø 18 cm~
Artikel-Nr.:
     635-03430--03
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03430--03
EAN/GTIN:
     4051086146416
Suchbegriffe:
Wurfspiele
wurfspiele
aus Kunststoff luftgefüllt inkl. Ventil ø ca. 18 cm Gewicht: ca. 180 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Wurfring, Tennisring, Wurf, Ring, Tennis, Tennisringe, Wurfringe, Turnring, Turnringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG