| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03393 Herst.-Nr.: 03393 EAN/GTIN: 4260146020010 |
| |
|
| | |
| Steigern Sie Ihre Atemfunktion auf einfache Weise, regenerieren Sie Ihre Lunge z. B. nach langer Krankheit, bei mangelnder Fitness oder wenn Sie aufgehört haben zu rauchen. Selbst beim Gesang und dem Spielen auf Blasinstrumenten spielt eine gekonnte Atemführung eine wichtige Rolle. Durch gezieltes, einfaches Lungenfunktionstraining mit dem Lungentrainer SMILE für Inspirationstraining nach der SMI-Methode (=Sustained maximal inspiration = langsames, anhaltendes und so tief wie mögliches Einatmen) wird die Lunge komplett (bis in die tiefer liegenden Lungenbereiche) mit Sauerstoff versorgt; die Durchblutung wird gesteigert und das vorhandene Lungenvolumen wird reaktiviert. Die Lungenbläschen (Alveolen) nehmen mehr Sauerstoff auf, Ihr Herz-Kreislauf-System wird gestützt. Schleim, der sich in den unteren Lungenbereichen ansammelt, wird leichter abgehustet. Der vermehrte Sauerstoff wird über die Lunge direkt in die Blutbahn geleitet - Muskeln und Gehirn erhalten mehr Sauerstoff - die körperliche Leistungsfähigkeit wird erhöht und das Wohlbefinden steigt. manueller, volumenorientierter Lungentrainer Volumenanzeige bis 4.000 ml inspiratorische Atemübungen Der Lungentrainer SMILE ist frei von Latex und Epoxidharz Schlauchlänge: ca. 30 cm Schlauchdurchmesser: 2 cm Mundstück (LxBxH): 7x4x2,5 cm Maße (LxBxH): 16x7x17,5 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: atemübungen, atmung, lunge, übungen |
| | |
| |