Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Blackroll Set 5-tlg. ORIGINAL 2x BLACKROLL 1x BLACKROLL MINI 2x BLACKROLL BALL
Artikel-Nr.:
     635-03216
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     03216
EAN/GTIN:
     4051086098326
Suchbegriffe:
bälle
black
faszien
faszienball
Das Blackroll Set besteht aus zweimal Blackroll, einer Blackroll Mini einem Blackrollball klein und einem Blackrollball groß. Die Blackroll und die Blackroll Mini sind das ideale Regenerationstool zur Selbstmassage und zur Lösung der Myofascia (bindegewebige Umhüllung von Muskeln und Muskelgruppen). Außerdem können Sie mit der Blackroll Mini die beiden großen Blackrolls zu einer langen Version verbinden. Die Blackroll Bälle eignen sich sehr gut für eine gezielte punktuelle Massage. Lieferumfang: 2x Blackroll Standard (mittel), ø 15x30 cm, schwarz 1x Blackroll Mini, ø 5x15 cm, schwarz 1x Blackroll Ball, ø 8 cm, schwarz 1x Blackroll Ball, ø 12 cm, schwarz Produkteigenschaften: Blackroll: Material: Polypropylen (recyclebar) Vorbeugung und Behandlung von Myofascien- und Muskelbeschwerden aktive Regeneration mit verbesserter Durchblutung Triggerzonenbehandlung bei Verspannungen durch Sport- und oder Alltagsbelastungen einfache Selbstmassage ideale Aufwärmung vor dem Training und der Regeneration nach dem Sport Maße (ø x L): 15x30 cm Härtegrad Standard-mittel Blackroll Mini praktisch für unterwegs, klein und leicht für gezielte Massage der Füße, Beine, Arme und anderen Körperbereichen zur Verwendung am Tisch, Boden oder Wand geruchloses Material wasserunlöslich einfach zu reinigen einfach zu sterilisieren Maße (ø x L): 5x15 cm Härtegrad Standard-mittel Blackrollbälle: für eine punktuelle Anwendung für Massage der Arme, des Nackens oder der Füßen geeignet Verwendung an einem Tisch, der Wand oder auf dem Boden geruchloses Material wasserunlöslich einfach zu reinigen einfach zu sterilisieren Härtegrad Standard-mittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.