Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block Blackroll Ball DUO Blackroll Ball
Artikel-Nr.:
     635-03209
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     03209
EAN/GTIN:
     4051086100210
Suchbegriffe:
bälle
faszien
faszienball
faszientraining
Das Blackroll Block-Set besteht aus einem Blackroll Block, einem Blackroll Ball DUO und einem Blackroll Ball (8 cm). Der Blackroll Block ist ein Mehrzweck-Tool mit offener Unterseite in das Sie praktisch eine Blackroll Mini oder Blackroll Ball DUO 8 cm und einen Blackroll Ball 8 cm verstauen können. Legen Sie einfach Ihre Blackroll Mini, Ihren Blackroll Ball DUO oder Ihren Blackroll Ball auf den Block und schon haben Sie eine effektive Trainings- bzw. Therapiefläche, die die Intensität Ihrer Massage erhöht. Der Blackroll Block ermöglicht es, punktuell tiefer ins Gewebe vorzudringen und gezielt schwer zugängliche Muskelgruppen zu erreichen. Als Self Myofascial Release Tool: um erhöht mit dem Blackroll Ball, Blackroll Ball DUO oder der Blackroll Mini (Waden/Achillessehne) punktuell tiefer ins Gewebe vorzudringen und gezielt schwer zugängliche Muskelgruppen zu erreichen Funktionelles Trainings Tool Als Yoga Block: als Verlängerung, zur Unterstützung um die Balance in Posen zu finden oder während Meditation um den Rücken zu entlasten Mögliche Kombinationen: Eine Blackroll Mini mit einem Blackroll Ball 8 cm Drei Blackroll Bälle 8 cm Ein Blackroll Ball DUO 8 cm und ein Blackroll Ball 8 cm Lieferumfang: 1x Blackroll Block 1x Blackroll Ball DUO 8 cm 1x Blackroll Ball 8 cm Produkteigenschaften: Blackroll Block: Geruchloses Material Wasserunlöslich Einfach zu reinigen Einfach zu sterilisieren Maße (LxBxH): 30x15x10 cm Blackroll Ball: für eine punktuelle Anwendung für Massage der Arme, des Nackens oder der Füßen geeignet Verwendung an einem Tisch, der Wand oder auf dem Boden geruchloses Material wasserunlöslich einfach zu reinigen einfach zu sterilisieren Durchmesser: 8 cm Härtegrad Standard-mittel Blackroll Ball DUO: für punktuelle Anwendung Verwendung an der Wand oder auf dem Boden auch für die Massage des Rückens oder des Nackens geeignet durch den Abstand zwischen den zwei Bällen wird das Rückgrat geschont und die Massage ist noch effektiver geruchloses Material wasserunlöslich einfach zu reinigen einfach zu sterilisieren Maße (LxBxH): 16x8x8 cm Härtegrad Standard-mittel
Weitere Suchbegriffe: massage, massageball, massagehilfe, rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.