Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Turnkeule aus Hartholz, 36 cm~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turnkeule aus Hartholz, 36 cm~
Turnkeule aus Hartholz, 36 cm~
Turnkeule aus Hartholz, 36 cm~
Turnkeule aus Hartholz, 36 cm~
Artikel-Nr.:
     635-03150
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03150
EAN/GTIN:
     4051086002798
Suchbegriffe:
Gymnastikkeule
Turnkeule
gymnastikkeule
aus Holz in vorschriftsmäßiger Form farblos lackiert Gewicht: ca. 275 g
Weitere Suchbegriffe: Holzkeule, Keule, Gymnastikkeulen, Turnkeulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG