Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gymnastikreifen aus Holz, ø 70 cm, 340 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastikreifen aus Holz, ø 70 cm, 340 g
Gymnastikreifen aus Holz, ø 70 cm, 340 g
Gymnastikreifen aus Holz, ø 70 cm, 340 g
Gymnastikreifen aus Holz, ø 70 cm, 340 g
Gymnastikreifen aus Holz, ø 70 cm, 340 g
Gymnastikreifen aus Holz, ø 70 cm, 340 g
Artikel-Nr.:
     635-03075
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03075
EAN/GTIN:
     4051086002323
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen holz 70 cm
gymnastikreifen holz
Holzart: Buche  mehrfach verleimt und fein geschliffen vielfach erprobt und bestens bewährt Profil: ca. 20x10 mm 340 g
Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen, Gymnastikreif, Turnreifen, Turnreif, Holzreifen, Holzreif, Hula, Hoop, Hulahoop, Hupp, hula, hup, reifen, gimnastikreifen, Hoola, Hup, Turnring, Turnringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG