| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03049--13 Herst.-Nr.: 03049--13 EAN/GTIN: 7613005060189 |
| |
|
| | |
| Das Einsatzgebiet der Airex Gymnastikmatte Fitline 180 reicht vom Fitnessbereich, über die Geburtsvorbereitung bis hin zur Gymnastik und Prävention. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. Produkteigenschaften: optimale Dämpfungseigenschaft leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm latexfrei verbesserter Hygieneschutz, inkl. Schutz gegen cMRSA-Bakterien völlig phthalatfrei, REACH-kompatibel besonders langlebig Rückverfolgbarkeit der Produkte dank neuer Prägung möglich Gewicht: ca. 1,46 kg Maße (LxBxH): 180x60x1,0 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Pink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, Leichtturnmatte, Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 180 x 60 x 1 cm, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte |
| | |
| |