| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03046 Herst.-Nr.: 03046 EAN/GTIN: 7613005049832 |
| |
|
| | |
| Die Airex Gymnastikmatte Coronella 120 ist mit einer Länge von ca. 1,20 m speziell für Anwendungen in der Gruppe geeignet. Die Airex Coronella 120 ist einseitig glatt. Dank der geschlossenzelligen Form und der Stärke von 1,5 cm, kann ein Durchdrücken auf den Boden auch punktuell mit Knie oder Ellenbogen ausgeschlossen werden. Die Coronella 120 ist kürzer dafür aber 1,5 cm stark. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. optimale Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung nehmen weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf Gewicht: 1,5 kg Maße ca. 120x60x1,5 cm Farbe Blau latexfrei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, Leichtturnmatte, Trainingsmatte, Turnmatte, airex coronella gymnastikmatte blau, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte |
| | |
| |