| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03044--01 Herst.-Nr.: 03044--01 EAN/GTIN: 4027824002153 |
| |
|
| | |
| Die Airex Gymnastikmatte Coronita ist nahezu identisch mit der Airex Gymnastikmatte Coronella. Die Airex Gymnastikmatte Coronita unterscheidet sich jedoch in der Breite. Die Airex Gymnastikmatte Coronita bietet durch die spezielle Breite von 80 cm wesentlich mehr Platz für Patient und Therapeuten. Sie besitzt eine hautsympatische Oberflächenstruktur, die hygienisch und schmutzabweisend wirkt und zeichnet sich durch ein Dämpfungsverhalten aus, das optimal auf Gelenke, Bänder und Sehnen abgestimmt ist. Die Airex Gymnastikmatte Coronita ist multifunktionell einsetzbar und findet daher im Wasser, in der Rehabilitation, der Gymnastik, u.v.m. ihren Einsatz. Mit einer Stärke von 1,5 cm, ist ein Durchdrücken auf den Boden auch bei punktuellen Belastungen nicht möglich. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. optimale Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung nehmen weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf geschlossenzellig Gewicht: 3,24 kg Maße ca. 200x80x1,5 cm latexfrei Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,24* | € 135,38* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 115,51* | € 148,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|