Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIREX Gymnastikmatte Hercules, LxBxH 200x100x2,5 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIREX Gymnastikmatte Hercules, LxBxH 200x100x2,5 cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Hercules, LxBxH 200x100x2,5 cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Hercules, LxBxH 200x100x2,5 cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Hercules, LxBxH 200x100x2,5 cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Hercules, LxBxH 200x100x2,5 cm, Blau
AIREX Gymnastikmatte Hercules, LxBxH 200x100x2,5 cm, Blau
Artikel-Nr.:
     635-03039--01
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     03039--01
EAN/GTIN:
     7613005008815
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex coronella gymnastikmatte blau
Durch ihre außergewöhnliche Dicke von 2,5 cm, ist die Airex Gymnastikmatte Hercules für Anwender und Therapeut sehr bequem. Diese Airex Gymnastikmatte Hercules ist einseitig glatt und kann auch problemlos aneinander gelegt werden, um eine noch größere Fläche zu bieten. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized­ Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. optimale Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung nehmen weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf geschlossenzellig Gewicht: ca. 6,75 kg Maße ca. 200x100x2,5 cm latexfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.