Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIREX® CALYANA Start, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,5 cm, ozeanblau, Ozeanblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIREX® CALYANA Start, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,5 cm, ozeanblau, Ozeanblau
AIREX® CALYANA Start, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,5 cm, ozeanblau, Ozeanblau
AIREX® CALYANA Start, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,5 cm, ozeanblau, Ozeanblau
AIREX® CALYANA Start, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,5 cm, ozeanblau, Ozeanblau
AIREX® CALYANA Start, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,5 cm, ozeanblau, Ozeanblau
AIREX® CALYANA Start, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,5 cm, ozeanblau, Ozeanblau
AIREX® CALYANA Start, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,5 cm, ozeanblau, Ozeanblau
Artikel-Nr.:
     635-03036--55
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     03036--55
EAN/GTIN:
     7613005061537
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
airex coronella gymnastikmatte blau
gymnastikmatte airex
Die CALYANA Start Yoga Matte ist mit einer Länge von 185 cm und einer Breite von 66 cm die ideale Begleiterin für Yoga-Anforderungen aller Art. Mit ihren grosszügigen Abmessungen von 185 x 65 cm und einer Dicke von ca. 5 mm bietet die CALYANA Start Yoga Matte eine grosse Trainingsfläche mit sehr guter Dämpfung und Komfort. Dauerhaft optimaler Grip - 100 % rutschfest dank strukturierter Oberfläche und kreisförmiger Unterseitentextur Perfekte Dämpfung für komfortables und gelenkschonendes Training Leicht und formstabil rollbar Haltbares Material für dauerhafte Freude beim Yoga Waschbar und einfach zu reinigen Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert, aus nachhaltigen Materialien mit umweltfreundlichen Technologien hergestellt Designed in der Schweiz, hergestellt in Deutschland Gewicht: ca. 1,7 kg Maße ca. 185x65x0,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Ozeanblau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, airex, airexmatte, coronella, gymnastik, matte, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.