Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIREX® CALYANA Pro, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,7 cm, steingrau, Steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIREX® CALYANA Pro, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,7 cm, steingrau, Steingrau
AIREX® CALYANA Pro, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,7 cm, steingrau, Steingrau
AIREX® CALYANA Pro, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,7 cm, steingrau, Steingrau
AIREX® CALYANA Pro, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,7 cm, steingrau, Steingrau
AIREX® CALYANA Pro, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,7 cm, steingrau, Steingrau
AIREX® CALYANA Pro, Yoga Matte, LxBxH 185x65x0,7 cm, steingrau, Steingrau
Artikel-Nr.:
     635-03034--57
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     03034--57
EAN/GTIN:
     7613005061520
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex
Die CALYANA Pro Yoga Matte ist mit 0,7 cm Dicke das Wohlfühlprodukt unter den Matten. Durch die spezielle Dicke ist eine noch bessere Dämpfung und Komfortabilität gewährleistet. Die CALYANA Pro Yoga Matte eignet sich ideal als Festausstattung für die Nutzung zu Hause oder im Yogastudio. Dauerhaft optimaler Grip - 100 % rutschfest dank strukturierter Oberfläche und kreisförmiger Unterseitentextur Perfekte Dämpfung für komfortables und gelenkschonendes Training Leicht und formstabil rollbar Haltbares Material für dauerhafte Freude beim Yoga Waschbar und einfach zu reinigen Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert, aus nachhaltigem Materialien mit umweltfreundlichen Technologien hergestellt Designed in der Schweiz, hergestellt in Deutschland Gewicht: ca. 2,8 kg Maße ca. 185x65x0,7 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Steingrau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, gymnastikmatte hellgrau, airex, airexmatte, coronella, gymnastik, matte, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.