| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03026 Herst.-Nr.: 03026 EAN/GTIN: 7613005097147 |
| |
|
| | |
| Die Airex Gymnastikmatte Coronella 120 ist mit Ihrer Länge von ca. 1,20 m besonders für Anwendungen in der Gruppe geeignet. Die Airex Gymnastikmatte Coronella 120 ist einseitig glatt. Durch die geschlossenzellige Form und der Stärke von 1,5 cm, ist ein Durchdrücken auf den Boden auch punktuell mit Knie oder Ellenbogen nicht möglich. Die Airex Gymnastikmatte Coronella 120 ist kürzer dafür aber 1,5 cm stark. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. optimale Dämpfungseigenschaften leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm hygienisch durch sanitized-Ausrüstung nehmen weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf Maße ca. 120x60x1,5 cm Farbe Blau latexfrei inkl. Ösen Abstand der Ösen (von Ösenmitte zu Ösenmitte): 40 cm Gewicht: 1,5 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, airex coronella gymnastikmatte blau, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte |
| | |
| |