Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
GIBBON Independence Kit Classic, Slackline-Garten-Set, 6-tlg
Artikel-Nr.:
     635-02601
Hersteller:
     Gibbon
Herst.-Nr.:
     02601
EAN/GTIN:
     4260165871181
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline gibbon
Das Independence Kit von Gibbon macht Sie unabhängig von Befestigungsmöglichkeiten für Ihre Slackline. Mit dieser freistehenden Slackline benötigen Sie nur eine Wiese um Ihre Slackline aufzubauen. Das Independence Kit beinhaltet alles, was Sie für Ihr Slackline-Erlebnis benötigen. Die 2 Slackframes und die mitgelieferten Bodenschrauben ermöglichen das Installieren der Slackline auf einer flachen Wiese. Die ebenfalls enthaltene CLASSICLINE kann bis zu 15 m lang gespannt werden. Sie zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit aus und eignet sich für Beginner und für die ganze Familie. Das Kit ist wetterbeständig und muss so nicht jedes Mal nach der Nutzung wieder abgebaut werden. Mit einer Aufbauzeit von ca. 15 Minuten können Sie die Slackline auch problemlos im Park oder an anderen Plätzen verwenden. Produkteigenschaften: Bandtyp: CLASSICLINE 40kN Aufbauzeit: ca. 15 Minuten Gewicht: 22,6 kg Maximale Länge: 15 m Material Ratsche: Stahl (lackiert) Material SlackFrame: Stahl (pulverbeschichtet) Material Bodenschrauben: Stahl (lackiert) Lieferumfang: 2x SlackFrames 2x Bodenschrauben 70 cm 1x CLASSICLINE 15 m 1x Ratschenband 50 cm - 40kN 1x Aufbauillustration
Weitere Suchbegriffe: slackline, balance, baumschutz, treewear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
28
Frei Haus
ab € 229,15*
€ 279,18*
4 Tage
19
€ 6,29*
ab € 253,06*
€ 305,59*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.