Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Luftballons, 100 Stück, ø 25 cm
Artikel-Nr.:
     635-02239
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     02239
EAN/GTIN:
     4051086143972
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons 100er
luftballons
Die Luftballons eignen sich für zahlreiche Spiele und Übungen. Ihren Möglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Material: Naturlatex - 100% giftfrei Ballonart: Gummiballons - Rundballons Menge: 100 Stück Farbe: bunt Ballongröße: ca. 25 cm Europäische Premiumqualität Im hochwertigen Klarsichtbeutel verpackt Mit Luftfüllung mehrere Wochen haltbar Mit Helium befüllbar: Flugdauer: 6-10 Stunden Füllmenge pro Ballon: ca. 0,008 m³ - 0,010 m³ Tragkraft pro Ballon: ca. 2 g (Flugkarten sind also möglich) ca. 10-60 Minuten vor dem Fliegen mit Helium füllen (nicht am Vortag) Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Weitere Suchbegriffe: ballon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.