Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Jump 111 Vario Plus, ø 111 cm, bis 110 kg, Neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Jump 111 Vario Plus, ø 111 cm, bis 110 kg, Neongelb
Trimilin Trampolin Jump 111 Vario Plus, ø 111 cm, bis 110 kg, Neongelb
Trimilin Trampolin Jump 111 Vario Plus, ø 111 cm, bis 110 kg, Neongelb
Trimilin Trampolin Jump 111 Vario Plus, ø 111 cm, bis 110 kg, Neongelb
Trimilin Trampolin Jump 111 Vario Plus, ø 111 cm, bis 110 kg, Neongelb
Artikel-Nr.:
     635-01942--32
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     01942--32
EAN/GTIN:
     4032701013719
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
Die Federung (Weichheitsgrad) des Trimilin Jump ist etwas weicher als beim Trimilin Vario 100. Ideal für sanftes rückenschonendes Schwingen und gelenkschonendes Fitnesstraining sowie intensives Cardio-Workout und dynamische Sportbewegungen. Mit oder ohne T-Haltestange. Wie bei allen Vario-Modellen kann auch hier die Spannung der Sprungmatte an den 12 einzelnen Kabelsträngen straffer oder weicher eingestellt werden. Je nach Anwendung und Körpergewicht. Trimilin Jump wird ohne Randbezug ausgeliefert. Einklappbare Füße Höhe: 32 cm Körpergewicht bis 110 kg ø 111 cm Farbe: Matte blau Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Jump Vario Standfüße inkl. Fußkappen Gummikabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Neongelb
Weitere Suchbegriffe: bodentrampolin, fit, fitness, jumping, swing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,56*
€ 379,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.