Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stilpoller herausnehmbar, klassisch, 1050 mm, antik/braun, 2 Ösen, m. Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassischer Stilpoller, herausnehmbar
Klassischer Stilpoller, herausnehmbar
Klassischer Stilpoller, herausnehmbar
Artikel-Nr.:
     634-969-945
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     161.12.594
EAN/GTIN:
     4055381107882
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Stilpoller herausnehmbar, klassisch, H 1050 mm, 750 mm Überflur, antik-braun, 2 Ösen, mit Dreikant-Verschluss (nach DIN 3223)

Stilpoller mit stabiler, konischer Form zum Herausnehmen mit Feuerwehrverschluss (Dreikant) nach DIN 3223.
Das feuerverzinkte Bodenrohr wird bündig mit zwei Platten im Boden eingebaut.
Die Verschlussmechanik aus Edelstahl wird mit einem Dreikantschlüssel verriegelt.

Empfohlenes Zubehör:
Dreikantschlüssel, Sechskantschlüssel, Abdeckkappe

Merkmale:

  • Ausführung: herausnehmbar
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
  • Farbe: antik-braun
  • Gesamthöhe: 1050 mm
  • Höhe über Flur: 750 mm
  • Höhe unter Flur: 300 mm
  • Form: konisch
  • Kettenösen: zwei Ösen
  • Wandstärke: 3 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • Verschluss: mit Dreikantschloss
  • Gewicht: 19 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, herausnehmbarer Stilpoller, Stahlrohrpoller, Poller, Nostalgiepoller, Herausnehmbarer Sperrpfosten, Stadtpfosten, Sperrpoller, Stahlpfosten, Schmuckpfosten, Designpfosten, Pömpel, zum Herausnehmen, Absperrpoller, Dreikant DIN 3223, DIN 14090
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 634
Frei Haus
ab € 250,93*
€ 273,38*
Frei Haus
ab € 294,29*
€ 317,44*
Preise: Lager 634
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 634
Versand: Lager 634
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 634
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 14,46*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.