Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodenhülse 330 mm für Sperrpfosten 70x70 mm Durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse 330 mm für Sperrpfosten 70x70 mm Durchm.
Artikel-Nr.:
     634-895-996
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     102.10.906
EAN/GTIN:
     4055381101392
Suchbegriffe:
Bodenhülse für Sperrpfosten
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
Sperrpfostenbodenhülse

Bodenhülse 330 mm, für Sperrpfosten 70x70 mm

Bodenhülse für herausnehmbare Sperrpfosten.

Merkmale:

  • Maße: 70x70x330 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrpfosten bodenhülse, Bodenhülse, Pfostenhülse, Abdeckhaub, Abdeckhülse, Abdeckkappe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 634
€ 8,90*
ab € 34,08*
€ 38,58*
4 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 33,01*
€ 44,55*
Preise: Lager 634
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 634
Versand: Lager 634
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 634
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
101.12.484
ab € 28,40*
Ähnlich
Moravia
103.10.698
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.