Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, 60x1000 mm, mit 2 Ösen, rot/weiß beschichtet, mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten, mit bodenplatte
Absperrpfosten
Artikel-Nr.:
     634-586-598-RS
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     100.11.595
EAN/GTIN:
     4055381100142
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Absperrpfosten, zum Aufdübeln, DxH 60x1000 mm, mit zwei Ösen (Mittelpfosten), kunststoff-beschichtet, rot/weiß

Stahlpfosten mit Aluminiumkappe.
Mit Bodenplatte.
Zum Aufdübeln auf geraden Flächen mit angeschweißter Bodenplatte 160x140x10 mm, 4 Befestigungs-Bohrungen D 13 mm; Bohrabstand 120x110 mm.

Empfohlenes Zubehör:
Reflektierender Rotring, (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)Spezialdübel mit Schraube, Nicht verschließbare Bodenhülse, Abdeckkappe für Bodenhülse, Kettenösen zur Wandbefestigung

Merkmale:

  • Material: Gütestahl
  • Form: rund
  • Durchmesser: 60 mm
  • Gesamthöhe: 1000 mm
  • Oberfläche: kunststoff-beschichtet
  • Farbe: rot/weiß
  • Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Funktion: ortsfest
  • Verschluss: ohne
  • Kettenösen: 2 Ösen
  • Gewicht: 7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 634
3
€ 8,90*
ab € 49,00*
€ 55,81*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 60,43*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 65,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 70,74*
Preise: Lager 634
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 634
Versand: Lager 634
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 634
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.947
ab € 8,68*
Zubehör
k.A.
ab € 15,40*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.