Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahlpoller gelb/grün, herausnehmbar, 108x1250 mm, 2 Ösen, mit Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpoller, zweifarbig
Sperrpoller, zweifarbig
Sperrpoller, zweifarbig
Sperrpoller, zweifarbig
Artikel-Nr.:
     634-553-942
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     160.15.803
EAN/GTIN:
     4055381106878
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Stahlpoller gelb/grün, herausnehmbar, DxH 108x1250 mm, 950 mm Überflur, 2 Ösen, mit Dreikant

Zweifarbiger Stahlpoller mit geformter Aluminiumkappe.
Verleiht der Umgebung einen fröhlichen und spielerischen Charakter.
Standardfarben gelb/grün. Andere Farbkombinationen auf Anfrage möglich.
Zum Herausnehmen mit Feierwehrverschluss nach DIN 3223.

Empfohlenes Zubehör:
Schlüssel für Dreikantverschluss

Merkmale:

  • Funktion: herausnehmbar
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt und lackiert
  • Farbe: gelb/grün
  • Höhe: 1250 mm
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Höhe unter Flur: 300 mm
  • Form: rund
  • Durchmesser: 108 mm
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • Kettenösen: zwei Ösen
  • Befestigung: zum Herausnehmen mit Dreikantschloss
  • Verschluss: Dreikantverschluss
  • Gewicht: 15 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenständer, Kettenständer-Set, Ministilpoller, Sperrkettenpfosten, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, Sperrpoller, Poller, Stahlrohrpoller, Stahlpfosten, Schmuckpfosten, Designpfosten, Pömpel, zum Herausnehmen, Absperrpoller, herausnehmbar, herausnehmbarer Sperrpoller, feuerverzinkt, lackiert, zweifarbig
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 634
Frei Haus
ab € 203,72*
€ 227,74*
31 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 270,99*
€ 317,01*
Preise: Lager 634
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 634
Versand: Lager 634
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 634
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.