Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70x70x900 mm, gelb/schw., m. Dreikantverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Kipp-Pfosten, halbautomisch, umgeleGT
Kipp-Pfosten, halbautomisch, aufrecht
Artikel-Nr.:
     634-457-354-GZ
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     113.16.473
EAN/GTIN:
     4055381234786
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten

Versenkbarer Sperrpfosten, m. Bodenwanne, BxTxH 70x70x900 mm, feuerverzinkt, gelb/schwarz lackiert, m. Dreikantverschluss, gleichschließend

Umgeklappt verschwindet der Sperrpfosten bündig in einer Bodenwanne.
Bei aufgerichtetem Pfosten wird die Bodenwanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt.

Empfohlenes Zubehör:
reflektierender Rotring, Zusatzschlüssel für Zylinderschloss

Merkmale:

  • Material: Gütestahl
  • Höhe: 900 mm
  • Form: vierkant
  • Querschnitt: 70x70 mm
  • Oberfläche: feuerverzinkt und lackiert
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Verschluss: Dreikantverschluss
  • Befestigung: zum Einbetonieren mit Bodenwanne
  • Funktion: versenkbar
  • Kettenösen: 0 Ösen
  • Gewicht: 24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 634
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 301,60*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 402,47*
€ 435,30*
Preise: Lager 634
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 634
Versand: Lager 634
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 634
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
945049
ab € 3,83125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.