Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Euro-Wertschrank EN 3-160, Widerstandsgrad 3, HxBxT 1600x750x630mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Wertschrank EN 3-160, Widerstandsgrad 3, HxbxT 1600x750x630mm
Euro-Wertschrank EN 3-160, Widerstandsgrad 3, HxbxT 1600x750x630mm
Euro-Wertschrank EN 3-160, Widerstandsgrad 3, HxbxT 1600x750x630mm
Euro-Wertschrank EN 3-160, Widerstandsgrad 3, HxbxT 1600x750x630mm
Euro-Wertschrank EN 3-160, Widerstandsgrad 3, HxbxT 1600x750x630mm
Artikel-Nr.:
     634-297-308
Hersteller:
     Müller-Safe
Herst.-Nr.:
     4386160020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Euro-Wertschrank EN 3-160, Widerstandsgr. 3, HxBxT 1600x750x630mm, Rundbolzen-Zentralriegelwerk, m. DB-Schlüsselschloss

Der Eurowertschrank EN 3 ist feuer- und einbruchgesichert. Er ist mehrwandig gebaut.
Die Tür ist 150 mm stark und das Türblatt aus 3 mm starkem Stahl. Das Gehäuse des Eurowertschranks ist doppelwandig und mit einer Spezialverstärkung geschützt.
Es besteht ein definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeug. 3-seitige Bolzenverriegelung und feststehende Hintergreifbolzen verhindert das gewaltsame Aufbrechen der Tür. Buchse zur Verankerung im Boden ist vorhanden.
Die Tür sowie die Wandung sind gefüllt mit Spezial-Panzermasse (bietet erhöhten Schutz gegen Feuer). Außerdem mit umlaufender Feuerfalz.
Serienmäßig mit kräftigen Rundbolzen-Zentralriegelwerk in Verbindung mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 2 nach EN 1300) und 2 Schlüsseln (190 mm) ausgestattet.
Lieferung: frei Bordsteinkante
Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel der Artikelgruppe EN 3. Der Eurowertschrank ist privat bis 200.000 Euro und gewerblich 100.000 Euro versicherbar. (Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)

Merkmale:

  • Anzahl Fachböden: 3
  • Anzahl Ordner: 28
  • Breite: 750 mm
  • Breite Innenmaß: 580 mm
  • Einbruchschutz: 80/120RU
  • Farbe: Lichtgrau, RAL 7035
  • Höhe: 1600 mm
  • Höhe Innenmaß: 1430 mm
  • Inhalt: 315 ltr.
  • Tiefe: 630 mm
  • Tiefe Innenmaß: 380 mm
  • Verschluss: Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Schlüsselschloss (Vds Kl. 1)
  • Widerstandsgrad: Widerstandsgrad 3
  • Gewicht: 1120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.425,77*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller-Safe
9200500000
ab € 17,10*
Zubehör
Müller-Safe
9200100000
ab € 91,31*
Zubehör
Müller-Safe
0000340000
ab € 150,88*
Zubehör
Müller-Safe
9101220000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG