Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Computersafe MLP 50, Sicherheitsst. A, HxBxT 496x335x620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computersafe MLP 50, Sicherheitsst. A, HxbxT 496x335x620mm
Computersafe MLP 50, Sicherheitsst. A, HxbxT 496x335x620mm
Artikel-Nr.:
     634-285-142
Hersteller:
     Müller-Safe
Herst.-Nr.:
     3052100020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computersafe
Computertresor
PC-Safe
PC-Tresor

Computersafe MLP 50, Sicherheitsst. A, HxBxT 496x335x620mm, Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Kl. 1, Thermische Ventilationseinrichtung

Sichern Sie Ihren Computer und Ihre wertvollen Daten gegen:
Diebstahl von Hardware, da der PC verschlossen ist.
Diebstahl von Software und Daten, da die Laufwerke sicher verschlossen sind. Vandalismus und unabsichtliche Beschädigung, z.B. durch Reinigungspersonal, Schäden durch Computerviren,da kein unbefugter Zugriff auf die Laufwerke und Einspielen von fremder Software möglich ist.
Das einwandige Gehäuse des Computersafes ist aus 3 mm starken Stahl, die Tür ist doppelwandig und 65 mm stark. Das Türblatt und die Frontseite sind 6 mm stark. Ausgestattet mit kräftigen Verschwindescharnieren und einer glatten Front.
Zusätzlich besitzt der Computersafe eine thermische Ventilationseinrichtung, d.h. keine Zwangsbelüftung erforderlich und manipulationsgesicherte Kabeldurchführung.
Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür bei allen Modellen des Computersafes kleiner als die Innenmaße (Höhe: -50 mm, Breite: -120 mm, Tiefe: -70 mm).
Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel (65 mm).
Lieferung: frei Bordsteinkante
Die Abbildung zeigt ein Bild des Computersafes MLP 50. Der Computersafe ist privat und gewerblich bis 2.500 Euro versicherbar. (Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)
Technische Änderungen vorbehalten.

Merkmale:

  • Anzahl Türwände: Tür doppelw.
  • Breite: 335 mm
  • Breite Innenmaß: 330 mm
  • Farbe: Lichtgrau, RAL 7035
  • Höhe: 496 mm
  • Höhe Innenmaß: 430 mm
  • Inhalt: 54 ltr.
  • Sicherheitsstufe: Sicherheitsst. A
  • Tiefe: 620 mm
  • Tiefe Innenmaß: 540 mm
  • Türstärke: Tür doppelwandig
  • Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss
  • Gewicht: 45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,28*
€ 457,29
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller-Safe
9109100000
ab € 47,01*
Zubehör
Müller-Safe
9200100000
ab € 91,31*
Zubehör
Müller-Safe
9200600000_1
ab € 9,51*
Zubehör
Müller-Safe
9109200000
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG