Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wandtresor VCO 4, Widerstandsgrad 1, HxBxT 370x490x390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtresor VCO 4, Widerstandsgrad 1, HxbxT 370x490x390mm
Wandtresor VCO 4, Widerstandsgrad 1, HxbxT 370x490x390mm
Wandtresor VCO 4, Widerstandsgrad 1, HxbxT 370x490x390mm
Artikel-Nr.:
     634-277-821
Hersteller:
     Müller-Safe
Herst.-Nr.:
     4707120020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Wandtresor VCO 4, Widerstandsgrad 1, HxBxT 370x490x390mm, Doppelbart-Sicherheitsschloss, 30/50RU

Die Euro-Wandtresore VC und VCO sind feuer- und einbruchgesichert.
Die starke Ausführung ist mit einem Einbruchschutz (30/50 RU) gegen Einbruchsversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen definiert.
Die Tür ist 2-wandig und insgesamt 87 mm stark, das Türblatt 10 mm und aus Stahl. Durch eine hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 und einer rundumlaufenden Feuerfalz sind die Euro-Wandtresore gegen Feuer geschützt.
Die Einbruchsicherheit wird durch einen Widerstandsgrad 1 nach EN 113-1 (zertifiziert durch ECB-S und VdS) gegeben. Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür bei allen Modellen kleiner als die Innenbreite (VC 2 bis VCO 8: -75 mm, VCO 10 + VCO 12: -55 mm).
Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300) inkl. 2 Schlüssel (90 mm).
Lieferung: frei Bordsteinkante
Die Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel der Artikelgruppe Wandtresore. Der Euro-Wandtresor ist privat bis 65.000 Euro und gewerblich bis 20.000 Euro versicherbar. (Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)
Technische Änderungen vorbehalten.

Merkmale:

  • Anzahl Fachböden: 1
  • Anzahl Ordner: 2
  • Breite: 490 mm
  • Breite Innenmaß: 395 mm
  • Einbruchschutz: 30/50RU
  • Farbe: Lichtgrau, RAL 7035
  • Höhe: 370 mm
  • Höhe Innenmaß: 270 mm
  • Inhalt: 32 ltr.
  • Tiefe: 390 mm
  • Tiefe Innenmaß: 300 mm
  • Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss (Vds Kl. 1)
  • Widerstandsgrad: Widerstandsgrad 1
  • Gewicht: 39 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Euro-Wandtresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller-Safe
0000101020
ab € 82,00*
Zubehör
Müller-Safe
0000620000
ab € 204,17*
Zubehör
Müller-Safe
9200100000
ab € 91,31*
Zubehör
Müller-Safe
9101770000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG