Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Archivtür AT1-22, Widerstandsgr. 1, HxB 2220x1020mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivtür AT1-22, Widerstandsgr. 1, Hxb 2220x1020mm
Archivtür AT1-22, Widerstandsgr. 1, Hxb 2220x1020mm
Artikel-Nr.:
     634-260-805
Hersteller:
     Müller-Safe
Herst.-Nr.:
     5213110020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archiv-Tür
Archivtür
Panzer-Tür
Panzertür

Archivtür AT1-22, Widerstandsgr. 1, HxB 2220x1020mm, DB-Sicherheitsschloss

Die Archivtüren AT sind eine dreiwandige Spezialkonstruktion mit einem definierten,
typgeprüften Einbruchschutz gegen Einbruchsversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeug, sowie 3 seitigem Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen.
Die Tür ist durch eine hochfeuerbeständige Isoliermasse und einen rundumlaufenden Feuerfalz geschützt.
Die Zargentiefe beträgt 240 mm.
Bei den Modellen AT2 und AT3 ist die Tür mit einer Spezialmasse gefüllt, die einen erhöhten Schutz gegen Einbruch und Feuer bietet.
Lieferung: frei Bordsteinkante.
Die Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel der Archivtüren.

Optionales Zubehör: Zahlenkombinationsschloss ZKS; Elektronisches Zahlenschloss; Zusätzliches ZKS zum Doppelbartschloss; Knopf einzeln; Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schlössern mit Rosette Alu; Sonderfarbe nach RAL-Farbtönen; Notöffnung; Tagesgitter-Tür.

Merkmale:

  • Breite: 1020 mm
  • Einbruchschutz: 30/50 RU
  • Farbe: Lichtgrau, RAL 7035
  • Gehäuse: Dreiwandige Spezialkonstruktion
  • Höhe: 2220 mm
  • Verschluss: Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Schlüsselschloss (Vds Kl. 1)
  • Widerstandsgrad: Widerstandsgrad 1
  • Gewicht: 240 kg
Weitere Suchbegriffe: Tresortür, Stahltür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.547,13*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller-Safe
9200100000
ab € 91,31*
Zubehör
Müller-Safe
4231010000
€ 1.114,16*
Zubehör
Müller-Safe
0000310000
ab € 150,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG