Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Möbeltresor MN 5, Widerstandsgr. 0, HxBxT 476x496x360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeltresor MN 5, Widerstandsgr. 0, HxbxT 476x496x360mm
Möbeltresor MN 5, Widerstandsgr. 0, HxbxT 476x496x360mm
Artikel-Nr.:
     634-258-987
Hersteller:
     Müller-Safe
Herst.-Nr.:
     3474120020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Möbeltresore

Möbeltresor MN 5, Widerstandsgr. 0 HxBxT 476x496x360mm, Doppelbart-Sicherheitsschloss, Feuerschutz nach DIN 4102

Der Möbeltresor MN ist doppelwandig und einbruchgesichert mit Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 zertifiziert durch ECB-S und VdS. Die doppelwandige Tür ist 87 mm und das Türblatt aus Stahl 10 mm stark.Die starke Ausführung hat einen definierten Einbruchschutz von 30/30 RU und ist gegen Einbruchversuche mit mechanischen sowie thermischen Werkzeug geschützt.
Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür bei allen Modellen um 35 mm kleiner als die Innenbreite. Die Tür ist durch eine hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 und einer ringsumlaufenden Feuerfalz gegen Feuer geschützt.
Serienmäßig ausgestattet mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (90 mm) und einem kräftigen Rundbolzen als Zentralverschluss.
Buchse zur Verankerung im Boden ist vorhanden.
Lieferung: frei Bordsteinkante.
Die Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel der Artikelgruppe Möbeltresore. Der Möbeltresor ist privat bis 40.000 Euro und gewerblich bis 10.000 Euro versicherbar. (Nach Absprache mit Ihrer Versicherung)
Technische Änderungen vorbehalten.

Merkmale:

  • Anzahl Fachböden: 1
  • Anzahl Ordner: 0
  • Breite: 496 mm
  • Breite Innenmaß: 395 mm
  • Farbe: Lichtgrau, RAL 7035
  • Gehäuse: Gehäuse doppelwandig
  • Höhe: 476 mm
  • Höhe Innenmaß: 370 mm
  • Inhalt: 30 ltr.
  • Sicherheitsstufe: Widerstandsgr. 0
  • Tiefe: 360 mm
  • Tiefe Innenmaß: 210 mm
  • Anzahl Türwände: Tür doppelwandig
  • Verschluss: Doppelbart-Sicherheitsschloss
  • Gewicht: 78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,69*
€ 612,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,79*
€ 580,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller-Safe
9200500000
ab € 17,10*
Zubehör
Müller-Safe
0000101020
ab € 82,00*
Zubehör
Elektronisches Zahlenschloss EZ Lg basic, versenkt
Müller-Safe
0000620000
ab € 204,17*
Zubehör
Müller-Safe
9200100000
ab € 91,31*
Zubehör
Müller-Safe
9200600000_1
ab € 9,51*
Zubehör
Müller-Safe
9101750000
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG