|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 634-233-001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Graffiti-Kunststoffreiniger, 1 Liter Flasche, biologisch abbaubar Dieser neu entwickelte Graffiti-Kunststoffreiniger auf Gel-Basis ätzt die Farbe nicht weg, sondern quillt den Lack auf, zerlegt ihn in kleinste Teile und trennt ihn von dem Untergrund (Nanotechnologie). Der Graffitireiniger ist mit einem speziellen Wirksystem für die schonende Farbentfernung auf Kunststoffen und Folien abgestimmt. Wie zum Beispiel auf Polyethylen, Polyamid, Nylon, Polypropylen, Acrylglas (Plexiglas) und Folien (Verkehrszeichen Typ 1-3). Kein Verschmieren, keine Schattenbildung Schnell wirksam: 2 bis 10 min Äußerst schonend, biologisch abbaubar Frei von halogenierten Lösungsmitteln Trägt das RAL-Gütezeichen Anti-Graffiti Verbrauch: 1 Liter für bis zu 10 m²
Das Gel einfach mit einem Pinsel auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend mit einer Bürste feucht abreiben und mit Wasser nachspülen. Merkmale: - Füllmenge: 1 ltr.
- Reinigerart: Flüssigreiniger auf Gel-Basis
- Gewicht: 1,2 kg
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Reizend (Xi) |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |