Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70x70x900mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Versenkbarer Kipp-Pfosten, 70/70/1000mm, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss
Kipp-Pfosten, halbautomisch, umgeleGT
Kipp-Pfosten, halbautomisch, aufrecht
Artikel-Nr.:
     634-210-571-RS
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     113.10.561
EAN/GTIN:
     4055381103907
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten

Versenkbarer Sperrpfosten, m. Bodenwanne, BxTxH 70x70x900 mm, feuerverzinkt, rot/weiß lackiert, m. Zylinderschloss, gleichschließend

Umgeklappt verschwindet der Sperrpfosten bündig in einer Bodenwanne.
Bei aufgerichtetem Pfosten wird die Bodenwanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Empfohlenes Zubehör:
reflektierender Rotring, Zusatzschlüssel für Zylinderschloss

Merkmale:

  • Material: Gütestahl
  • Höhe: 900 mm
  • Form: vierkant
  • Querschnitt: 70x70 mm
  • Oberfläche: feuerverzinkt und lackiert
  • Farbe: rot/weiß
  • Verschluss: Zylinderschloss
  • Schließung: gleichschließend 2C1
  • Befestigung: zum Einbetonieren mit Bodenwanne
  • Funktion: versenkbar
  • Kettenösen: 0 Ösen
  • Gewicht: 24 kg
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 634
k.A.
Frei Haus
ab € 273,61*
€ 302,78*
Frei Haus
ab € 346,28*
€ 371,79*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 404,39*
€ 438,87*
Preise: Lager 634
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 634
Versand: Lager 634
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 634
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 15,59*
Zubehör
k.A.
181675
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.