Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Mac mini 2.66GHz / 4GB / 500GB / DVDRW / OSX


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:  633-REC0055916
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  CTO-MC239D/A-03
EAN/GTIN:  k.A.
• Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.66 GHz (3MB L2-Cache, 1066MHz)
• Arbeitsspeicher: 4GB (zwei SO-DIMMs) 1066 MHz DDR3 SDRAM, zwei SO-DIMM-Steckplätze erweiterbar auf bis zu 4 GB
• Festplatte: 500GB Serial-ATA
• Laufwerke: SuperDrive Laufwerk mit Einzug und Double-Layer-Unterstützung
• Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9400M-Grafikprozessor mit 256 MB DDR3-SDRAM gemeinsam mit dem Hauptspeicher
• Kommunikation: AirPort Extreme Wi-Fi-Funktechnologie (802.11n), Bluetooth 2.1+EDR-Modul, 10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet
• Anschlüsse: 1x FireWire800, 5x USB, Mini-DVI-Anschluss, Mini DisplayPort Ausgang
• Sonstiges: Integrierter Lautsprecher
• Betriebssystem: Mac OS X
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,03
Länge:
0,231
Breite:
0,179
Höhe:
0,233
... > Lager 633 > Komplettsysteme > Rechner MAC
Weitere Suchbegriffe: Mac mini
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
12 Tage
€ 813,67*
1 Packung enthält 1 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG