Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, PU-Schaum 42x22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Reibebrett, PU-Schaum 42x22cm
Detailabbildung - Reibebrett, PU-Schaum 42x22cm
Artikel-Nr.:
     6319-16100420
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     16100420
EAN/GTIN:
     4005153032317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Polyurethan-Reibebrett

  • Platte und Griff aus einem Stück
  • Länge 420 mm, Breite 220 mm
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Breite:
220
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 42x22, holz reibebrett, Reibe, Poly, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16300260
ab € 1,59*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16200100
ab € 9,21*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100280
ab € 2,70*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100320
ab € 3,65*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100360
ab € 4,42*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
16100480
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.