Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diamant Trennscheibe ABRASIV 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Diamant Trennscheibe ABRASIV 115mm
Detailabbildung - Diamant Trennscheibe ABRASIV 115mm
Artikel-Nr.:
     6319-08504115
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     08504115
EAN/GTIN:
     4005153047175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 115 mm

Diamant-Trennscheibe, Abrasiv Ø115mm

  • für Gasbeton, Ytong, Hebel, Siporex, Mauerziegel, Verblendziegel, Stradalit, Steinzeugrohre, Sandstein, porosierte Mauerziegel (z.B. Poroton, Unipor u.ä.), Kalksandstein, Fugenbeton, Tondachziegel, Bimsstein, Schamotte, etc.
  • Ø 115mm, Segmente: 9 Stück, Rand 7mm, Aufnahme 22,2mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe 22,2mm, haromac diamanttrennscheibe, Abrasiv, Diamond cutting blade, Disque diamant, Diamant, Trennscheibe
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6319
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 12,61*
Preise: Lager 6319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6319
Versand: Lager 6319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6319
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
08504125
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.