| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7413468 Herst.-Nr.: BSKH-FT090521 EAN/GTIN: 4012196461622 |
| |
|
| | |
| T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Werkstoff des Isoliermaterials: Glasfaser-Leichtbeton, Innenbreite: 210 mm, Innenhöhe: 50 mm, Anzahl der beflammbaren Seiten: 4, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, mit Bodenlochung: false, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne, Außenbreite: 310 mm, Außenhöhe: 120 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BSKH-FT090521 | Ident Code: | 7215640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,96* | € 271,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 226,91* | € 271,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,99* | € 273,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,20* | € 285,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|