| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5006383 Herst.-Nr.: CU-BAND10X32X1-BK EAN/GTIN: 4015081171736 |
|
|
| | |
| Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x32x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=800 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC, Breite: 32 mm, Stärke: 14 mm, Länge: 2000 mm, Lamelliert: true, Lamellenstärke: 1 mm, Anzahl der Lamellen: 10, Bemessungsbetriebsstrom: 800 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CU-BAND10X32X1-BK | Ident Code: | 119036 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 263,75* | € 306,57* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 292,09* | € 339,54* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 320,57* | € 372,81* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 321,17* | € 373,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 335,46* | € 389,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|