Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 1x18TE Kaedra IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3895668
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13432
EAN/GTIN:
     3303430134329
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
unterputzverteiler 1 reihig
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 280 x 448 x 160 mm, TE 1 x 18. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel lichtgrün. Gehäuse mit PE-/N-Klemmen. Mehrere Gehäuse mittels M32-Anbaustutzen horizontal und vertikal kombinierbar. Tiefe der DIN-Schiene verstellbar, Mittenabstand zwischen 2 DIN-Schienen wahlweise auf 125, 150 oder 175 mm einstellbar (Werksvoreinstellung 150 mm). Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 448 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 160 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 88 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 18, Art der Schließung: Zylinder, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
13432
Ident Code:
13432
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,13*
€ 75,69*
€ 5,95*
ab € 64,94*
€ 81,58*
€ 5,90*
ab € 59,22*
€ 84,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 88,61*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,89*
€ 91,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.