| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3213482 Herst.-Nr.: 09140032601 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Han C Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 2,5...8 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert Bemessungsspannung: 690 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Axialschraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5...8 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...8 mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 40 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HARTING Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 09140032601 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 9,47* | € 12,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,42* | € 12,62* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,4328* | € 12,6628* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,6425* | € 12,9125* | | | | Lager 6318 | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 12,1494* | € 16,0094* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,0188* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|