Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3212241
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Bemessungsspannung: 500 V, mit Drahtschutz: true, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...2,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09330102701
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 8,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 8,47*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,97*
€ 8,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,0951*
€ 8,6651*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,9771*
€ 10,9871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9871*
€ 13,07465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,8371*
€ 12,89615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,3871*
€ 12,36065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2371*
€ 10,99215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9771*
€ 10,68275
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 11,44*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 13,58*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 10,39*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 6,76*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 15,79*
Zubehör
Harting
09300101521
ab € 7,33*
Zubehör
Harting
09300101541
ab € 8,94*
Zubehör
Harting
09300100523
ab € 12,23*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 10,94*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 12,31*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 13,40*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 15,63*
Zubehör
Harting
19300100272
ab € 18,12*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,29*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 12,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.