Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz HAN4A-STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3212135
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Mit Drahtschutz: false, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...1,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09200042611
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 5,33*
€ 6,61*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,6738*
€ 7,0438*
5 Tage
2195
1
€ 6,95*
ab € 5,7287*
€ 7,1087*
1 Tag
101
1
€ 6,40*
ab € 5,88837*
€ 7,30837*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,1952*
€ 8,0252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,0252*
€ 9,54999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3452*
€ 8,74079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1952*
€ 8,56229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 12,03*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 12,27*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 11,05*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 12,70*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 12,56*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 5,57*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 4,131*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,72815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 20,33*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 3,28*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 2,1534*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,591*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 9,50*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 12,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.