Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3096636 Herst.-Nr.: MEG4586-0001 EAN/GTIN: 4042811185992 |
| |
|
| | |
| Zum Einrasten in den Montageadapter. Schraubanschluss (Buchse/Buchse). Zu komplettieren mit: UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MTN4580-0001. Farbe: schwarz. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: BNC/TNC, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 31 mm, Gerätehöhe: 22 mm, Gerätetiefe: 17 mm, Isolierte Verbindungen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG4586-0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,01* | € 8,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,14* | € 8,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,43* | € 9,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,51* | € 9,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,52* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|