Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3067743 Herst.-Nr.: 518344 EAN/GTIN: 4042811015299 |
| |
|
| | |
| Mit dem Adapter können Einsätze für System M in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 20. Farbe weiß. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 68 mm, Gerätetiefe: 10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 518344 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,50* | € 5,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 5,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,71* | € 5,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 6,00* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,99* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|