Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach 1-M polarweiss glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3064679
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     389119
EAN/GTIN:
     4042811080969
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Cradle to Cradle CertifiedTM. Farbe: weiß, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 10,1 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 1 Farbe: polarweiß glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
389119
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,19*
1 Tag
275
€ 6,40*
ab € 1,40*
€ 2,22*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 2,29*
2 Tage
1084
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,35*
7 Tage
795
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.