Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3055625 Herst.-Nr.: UAE8-8UPOK6 EAN/GTIN: 4011377987746 |
| |
|
| | |
| (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) für anwendungsneutrale Netzwerke geschirmte LSA-Anschlussklemmen flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten für UP-Gerätedosen geeignet RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz), Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801 Amendment 2 und Cat. 6A gem. TIA/EIA-568-B.2-10 2008 geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at >= 1000 Steckkzyklen, RJ 11/12 fehlstecksicher Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Tragring: false, geeignet für Schutzart (IP): IP2X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | UAE8-8UPOK6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,81* | € 27,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 23,04* | € 28,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,07* | € 29,32* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,14* | € 29,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 24,53* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|