Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe f.Ser./Do.-Wechselschalter (LS990)f.Do-Tast.Multi-Sw.alpinws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3055406
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS995WW
EAN/GTIN:
     4011377143609
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Wippe, alpinweiß für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U (nicht Metallausführungen) Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Farbe: weiß, Breite: 70 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: alpinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LS995WW
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, jung schalterabdeckung alpinweiss, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,33*
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 5,34*
€ 7,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 7,68*
2 Tage
907
€ 5,80*
ab € 5,67*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2995
ab € 9,90*
Ähnlich
Jung
AL2995AN
ab € 10,01*
Ähnlich
Jung
ES2995
ab € 9,99*
Ähnlich
Jung
LS995
ab € 4,21*
Ähnlich
Jung
LS995LG
ab € 6,77*
Ähnlich
Jung
LS995SW
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.